Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1219500000
Cod. Produttore
1219500000
Cod. EAN
4008190011826

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione alluminio
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Modello: HDC 32B ALU
  • Custodia: Alta resistenza
  • Finitura: Superficie sigillata
  • Applicazione: Protezione completa
  • Tipo: Custodia industriale

Documentazione tecnica

Custodia per montaggio addossato realizzata in alluminio verniciato a polvere di colore grigio, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale delle componenti elettriche. Dotata di piastra adattatrice in alluminio, con ingresso cavi posizionato nella parte inferiore per una gestione ordinata e funzionale dei cablaggi. La staffa di fissaggio è collocata nella parte inferiore, facilitando l’installazione e assicurando stabilità. Questa custodia unisce design resistente e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

120 mm

resistente ai raggi UV

altezza

38 mm

profondità

126,6 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 32B ALU resistente con piastra adattatrice per impianti elettrici