Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1666270000
Cod. Produttore
1666270000
Cod. EAN
4008190423315

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo: TSBO
  • Ingresso cavo: 1PG29G
  • Custodia in pressofusione
  • Sigillatura multistadio
  • Protezione completa custodia
  • Alta resistenza meccanica

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. Dotata di piastra adattatrice in alluminio, presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte superiore, garantendo robustezza e protezione per componenti elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

68 mm

resistente ai raggi UV

altezza

75 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 32A robusta con staffa montaggio rapido per installazioni elettriche professionali