Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665790000
Cod. Produttore
1665790000
Cod. EAN
4008190422813

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo: TOBU 1PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Grado protezione: Completa custodia

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, presenta una piastra adattatrice anch’essa in alluminio. L’ingresso cavi è disposto nella parte superiore, mentre la staffa di fissaggio si trova nella parte inferiore, garantendo una facile installazione e protezione ottimale dei componenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

71,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

75 mm

profondità

82 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta HDC 32A TOBU pressofusione resistente installazioni elettriche