Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665980000
Cod. Produttore
1665980000
Cod. EAN
4008190423018

Informazioni di prodotto

La custodia HDC offre protezione e facilità d’installazione per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie alla posizione ottimale della staffa
  • Materiali robusti per una maggiore durabilità
  • Disposizione intelligente per ingresso cavi facilitato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa della custodia con sigillatura multipla
  • Affidabilità e sicurezza garantite nel tempo
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Custodia HDC realizzata in materiale resistente con rivestimento protettivo, progettata per garantire un'elevata durabilità e protezione in ambienti elettrici. Dotata di una disposizione ottimale per l'ingresso cavi e una piastra adattatrice dello stesso materiale robusto, assicura un'installazione sicura e affidabile. La posizione della staffa è studiata per facilitare il montaggio, mentre l'esecuzione della scatola offre una struttura solida e funzionale ideale per applicazioni elettriche professionali. La custodia è caratterizzata da un design pratico e materiali di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze di protezione e sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

68 mm

resistente ai raggi UV

altezza

75 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 32A SBU protezione elevata materiali resistenti montaggio elettrico professionale