› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC resistente con staffa montaggio per applicazioni elettriche

Cod. Rexel WD1903900000
Cod. Produttore 1903900000
Cod. EAN 4032248586127

Informazioni principali

  • Corrente: 32A
  • Protezione custodia: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Lunghezza: 1 metro
  • Tipo: SDBO
  • Sezione cavo: 1,25 mm²
  • Serie: HDC - Custodie
  • Applicazione: uso industriale

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e resistenza agli agenti esterni. Presenta un alloggiamento base con ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte superiore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e durevole. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando una struttura compatta e solida. Questa custodia combina funzionalità e materiali di alta qualità per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

89,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

97 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC resistente con staffa montaggio per applicazioni elettriche