Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665860000
Cod. Produttore
1665860000
Cod. EAN
4008190871253

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 32A
  • Materiale: pressofusione
  • Protezione: sigillatura multistadio
  • Custodia: completamente protetta
  • Colore: ABU

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per montaggio addossato. La scatola è dotata di piastra adattatrice anch’essa in alluminio e presenta l’ingresso cavi posizionato sotto, con staffa situata nella parte inferiore. Questo prodotto garantisce robustezza e protezione per installazioni elettriche, offrendo una soluzione duratura e affidabile per l’alloggiamento di componenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

60,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

30 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 32A ABU robusta resistente per impianti elettrici professionali