Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788080000
Cod. Produttore
1788080000
Cod. EAN
4032248205523

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo: KBU
  • Numero moduli: 1M
  • Grado protezione: IP non specificato
  • Materiale: Pressofusione sigillata
  • Serie: HDC - Custodie
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate

Documentazione tecnica

Custodia di accoppiamento realizzata in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. La struttura robusta è completata da una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, che assicura un’installazione stabile e sicura. La disposizione dell’ingresso cavi è personalizzata per esigenze specifiche, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore per un montaggio ottimale. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità in ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

68 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC resistente con piastra adattatrice per installazioni elettriche industriali e civili