Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664750000
Cod. Produttore
1664750000
Cod. EAN
4008190421458

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo: TSLU
  • Grado protezione: IP21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Protezione custodia: Completa
  • Applicazione: Industriale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. La struttura presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e protezione ottimale dei componenti elettrici. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un involucro resistente e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

profondità

89 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 25A con piastra adattatrice robusta per installazioni elettriche professionali