Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1654920000
Cod. Produttore
1654920000
Cod. EAN
4008190407926

Informazioni di prodotto

La custodia HDC 24D TOBO 1PG29G offre una protezione completa e facilità di installazione per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Ingresso cavi ben organizzato
  • Montaggio stabile e sicuro grazie alla staffa studiata
  • Materiali robusti e duraturi per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro agenti esterni
  • Risparmio energetico garantito da una custodia sigillata
  • Affidabilità nel tempo grazie alla pressofusione e sigillatura multipla

Documentazione tecnica

Custodia HDC 24D TOBO 1PG29G realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durabilità. Il corpo è progettato con un rivestimento specifico che assicura protezione contro agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche. La struttura è dotata di una piastra adattatrice in materiale robusto e dispone di un ingresso cavi ben organizzato per facilitare l’installazione. La posizione della staffa è studiata per un montaggio stabile e sicuro, rendendo questa custodia una soluzione efficiente per la protezione e l’alloggiamento di componenti elettrici. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24D TOBO 1PG29G pressofusione sigillata protezione componenti elettrici