Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787400000
Cod. Produttore
1787400000
Cod. EAN
4032248204748

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24D SDBO 2M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Sigillatura: Multistadio
  • Materiale: Custodia robusta

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base. La struttura è dotata di piastra adattatrice in alluminio e presenta un ingresso cavi laterale. La staffa è posizionata nella parte superiore, garantendo una configurazione funzionale e resistente per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

78,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

96,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24D SDBO 2M25G resistente con sigillatura multistadio per installazioni industriali