› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 24D SDBO 1M25G protezione impianti elettrici

Cod. Rexel WD1903370000
Cod. Produttore 1903370000
Cod. EAN 4032248588190

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 24D SDBO 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Applicazione: Custodia resistente
  • Uso: Protezione completa

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base. Dotata di piastra adattatrice anch'essa in alluminio, presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte superiore. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e protezione affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

78,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

96,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 24D SDBO 1M25G protezione impianti elettrici