Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1661860000
Cod. Produttore
1661860000
Cod. EAN
4008190418397

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24B TSBO 1PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Applicazione: custodia protettiva
  • Resistenza: alta durabilità
  • Montaggio: 1PG21G
  • Uso: industriale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e una staffa posizionata nella parte superiore. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, garantendo robustezza e resistenza. Questa custodia unisce funzionalità e durabilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B TSBO resistente con sigillatura multipla per installazioni elettriche professionali