Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787770000
Cod. Produttore
1787770000
Cod. EAN
4032248205219

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione: 24V
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Pressofusione
  • Lunghezza: 1 metro
  • Tipo: TSBO
  • Dimensioni: 32G
  • Sigillatura: Multi-stadio

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte superiore, garantendo facilità di installazione e protezione affidabile dei componenti elettrici. La piastra adattatrice in alluminio assicura robustezza e durabilità, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e qualità dei materiali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24B TSBO 1M32G pressofusione protezione impianti