Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1662550000
Cod. Produttore
1662550000
Cod. EAN
4008190419073

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 24V
  • Tipo custodia: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Protezione: Completa
  • Montaggio: 1PG29G
  • Materiale: Metallo robusto
  • Utilizzo: Applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. L’ingresso cavi è posizionato nella parte superiore, mentre la staffa si trova nella parte inferiore, facilitando l’installazione e l’organizzazione dei componenti elettrici. Questa custodia unisce resistenza e funzionalità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

46 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B TOLU 1PG29G robusta con sigillatura multipla per installazioni elettriche sicure