› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 24B TOBU robusta con staffa montaggio e protezione cavi per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1787810000
Cod. Produttore 1787810000
Cod. EAN 4032248205257

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 24B TOBU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Descrizione del prodotto

Questo prodotto è un alloggiamento presa realizzato in alluminio di colore grigio, caratterizzato da una verniciatura a polvere che conferisce resistenza e durata nel tempo. La custodia presenta una disposizione dell’ingresso cavi nella parte superiore e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e protezione ottimale dei componenti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e compatibilità con l’alloggiamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e finiture resistenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

59 mm

resistente ai raggi UV

altezza

63 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 24B TOBU robusta con staffa montaggio e protezione cavi per impianti elettrici