› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 24B SLU resistente con piastra adattatrice per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1901560000
Cod. Produttore 1901560000
Cod. EAN 4032248521395

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 24B SLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: custodia sigillata
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Sigillatura: più stadi
  • Uso: protezione completa

Descrizione del prodotto

Questa custodia elettrica è realizzata in alluminio di alta qualità con una finitura a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il corpo di colore grigio presenta un alloggiamento base robusto, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando stabilità e facilità di montaggio. L’ingresso cavi è disposto lateralmente per una gestione ordinata e funzionale dei cablaggi, mentre la staffa posizionata nella parte inferiore permette un’installazione sicura e versatile. Questo prodotto è progettato per offrire affidabilità e protezione in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

76,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

64 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 24B SLU resistente con piastra adattatrice per impianti elettrici