Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787870000
Cod. Produttore
1787870000
Cod. EAN
4032248205318

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Tipo custodia: SBU 2M25G
  • Design: Robusto e sigillato
  • Applicazione: Protezione completa
  • Modello: HDC 24B

Documentazione tecnica

La custodia è realizzata in alluminio di colore grigio con una finitura a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata come un alloggiamento base, presenta un ingresso cavi laterale che facilita le connessioni elettriche. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e stabilità. La staffa di montaggio è posizionata nella parte inferiore, ottimizzando l’installazione e la sicurezza del dispositivo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e un design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

64 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B SBU protezione alta qualità ambienti elettrici