› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 24B KLU protezione cavi elettrici professionale

Cod. Rexel WD1968340000
Cod. Produttore 1968340000
Cod. EAN 4032248689378

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 24B KLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Uso: custodia protettiva

Descrizione del prodotto

Scatola di accoppiamento in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. La custodia presenta una piastra adattatrice in alluminio e una disposizione dell’ingresso cavi personalizzata. La staffa è posizionata nella parte inferiore per un’installazione stabile e sicura. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità grazie ai materiali di alta qualità e alla finitura resistente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

73,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

63,8 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 24B KLU protezione cavi elettrici professionale