Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665650000
Cod. Produttore
1665650000
Cod. EAN
4008190422677

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 24V
  • Tipo custodia: DMDQ 4BO
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Sigillatura: multistadio
  • Materiale: alluminio pressofuso
  • Resistenza ambientale: alta
  • Applicazione: industriale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. La struttura è completata da una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, assicurando una perfetta integrazione e resistenza. La disposizione dell’ingresso cavi è personalizzata per adattarsi a diverse esigenze di installazione, mentre la staffa è posizionata nella parte superiore per facilitare il montaggio. Questo prodotto unisce materiali di alta qualità e design funzionale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

22,5 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B DMDQ 4BO robusta per installazioni elettriche