Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1212400000
Cod. Produttore
1212400000
Cod. EAN
4008190083939

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione completa custodia
  • Materiale: pressofusione
  • Sigillatura multistadio
  • Modello: HDC 24B ABU

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per il montaggio addossato. Realizzata con materiali resistenti, presenta una piastra adattatrice anch’essa in alluminio per garantire robustezza e durata. L’ingresso cavi è posizionato nella parte inferiore, così come la staffa di supporto, facilitando l’installazione e la gestione dei cavi. Questa custodia offre una soluzione affidabile e funzionale per applicazioni elettriche, combinando protezione e praticità in un design compatto e durevole. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

29,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B ABU robusta per installazioni elettriche professionali

€ 15,73 x 1 pz.
(pz.)