Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1967910000
Cod. Produttore
1967910000
Cod. EAN
4032248780785

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Sigillatura: Multi-stadio
  • Applicazione: Custodia protettiva
  • Resistenza: Alta protezione superficiale
  • Dimensioni: Standard compatto

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio grigia con verniciatura a polvere, progettata per montaggio addossato. Dotata di piastra adattatrice in alluminio, ingresso cavi posizionato nella parte inferiore e staffa collocata nella parte superiore, garantisce robustezza e funzionalità per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

47 mm

resistente ai raggi UV

altezza

28,8 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B ABO resistente per installazioni elettriche