Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1652580000
Cod. Produttore
1652580000
Cod. EAN
4008190402655

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Custodia sigillata
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Dimensioni: PG29
  • Montaggio: Non specificato
  • Certificazioni: Non indicate

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. Presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo versatilità e resistenza nelle installazioni elettriche. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, assicurando una struttura robusta e durevole nel tempo. Questo prodotto unisce funzionalità e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono protezione e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16D TSLU protezione componenti elettrici installazioni civili industriali