Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787470000
Cod. Produttore
1787470000
Cod. EAN
4032248204816

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Lunghezza: 1 metro
  • Tipo: TSLU 1M32G
  • Materiale: alluminio pressofuso
  • Grado protezione: completo
  • Applicazione: custodia industriale
  • Montaggio: facile e sicuro

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. La struttura robusta garantisce protezione e durata, mentre l’ingresso cavi laterale e la posizione della staffa nella parte inferiore facilitano l’installazione e il collegamento. La piastra adattatrice in alluminio assicura una perfetta integrazione e resistenza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti industriali o civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16D TSLU 1M32G protezione elettrica robusta per installazioni industriali