Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787480000
Cod. Produttore
1787480000
Cod. EAN
4032248204823

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16D TSLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Tipo: Custodia

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore grigio, progettata come alloggiamento per presa. Dotata di piastra adattatrice in alluminio, presenta un ingresso cavi laterale e la staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo robustezza e facilità di installazione in impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16D TSLU 1M25G robusta per installazioni elettriche professionali