Prodotti / Distribuzione elettrica /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787500000
Cod. Produttore
1787500000
Cod. EAN
4032248204847

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16D TOLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. La struttura è realizzata interamente in alluminio, inclusa la piastra adattatrice, garantendo robustezza e durabilità. L’ingresso cavi è disposto nella parte superiore, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore, facilitando l’installazione e il collegamento sicuro dei componenti elettrici. Questa custodia è ideale per applicazioni che richiedono protezione e resistenza in ambito elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16D TOLU protezione cavi installazione elettrica