› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 16D SLU resistente per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1900880000
Cod. Produttore 1900880000
Cod. EAN 4032248521111

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Modello: HDC 16D SLU 1M25G

Descrizione del prodotto

La custodia HDC 16D SLU 1M25G è realizzata in alluminio con una verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Presenta un colore grigio sobrio e una struttura base robusta, ideale per proteggere componenti elettrici. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, assicura un montaggio stabile e sicuro. L’ingresso cavi è disposto lateralmente, facilitando l’organizzazione dei cablaggi, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore per un fissaggio pratico e affidabile. Questa custodia è progettata per offrire protezione e funzionalità in ambienti elettrici, con materiali di alta qualità e un design studiato per l’efficienza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

71,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

74 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 16D SLU resistente per impianti elettrici