Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1652840000
Cod. Produttore
1652840000
Cod. EAN
4008190402914

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16D SLU 2PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Applicazione: Custodia resistente

Documentazione tecnica

La custodia HDC 16D SLU 2PG21G è realizzata in alluminio di alta qualità con una verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il corpo di colore grigio presenta un alloggiamento base robusto, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali. La disposizione laterale dell’ingresso cavi e la posizione della staffa nella parte inferiore facilitano l’installazione e l’organizzazione dei cablaggi. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, assicura una struttura solida e affidabile. Questa custodia è pensata per offrire protezione e funzionalità in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

71,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

74 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16D SLU 2PG21G resistente per installazioni elettriche industriali