Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787520000
Cod. Produttore
1787520000
Cod. EAN
4032248204861

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16D SLU 2M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Uso: custodia resistente

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. L'alloggiamento base è dotato di una piastra adattatrice in alluminio e presenta un ingresso cavi laterale per una gestione efficiente dei cablaggi. La staffa è posizionata nella parte inferiore, assicurando una facile installazione e stabilità. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e un design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

71,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

74 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16D SLU 2M25G robusta per installazioni elettriche