Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788200000
Cod. Produttore
1788200000
Cod. EAN
4032248205738

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Custodia sigillata
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Lunghezza: 1 metro
  • Tipo: TSLU 1M25G
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Resistenza: Alta durabilità

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. Dotata di piastra adattatrice in alluminio, presenta un ingresso cavi laterale e la staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo robustezza, protezione e facilità di installazione per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16B TSLU resistente con piastra adattatrice e ingresso cavi ottimizzato per installazioni sicure