› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Cassetta elettrica HDC 16B TSBU 1M40G robusta per installazioni professionali

Cod. Rexel WD1809620000
Cod. Produttore 1809620000
Cod. EAN 4032248284979

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: custodia sigillata
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Modello: HDC 16B TSBU 1M40G
  • Sigillatura: multistadio

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e resistenza in un design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

59 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Cassetta elettrica HDC 16B TSBU 1M40G robusta per installazioni professionali