Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1656590000
Cod. Produttore
1656590000
Cod. EAN
4008190409609

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione custodia: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Tipo: HDC 16B TOBU 1PG21G

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. La struttura robusta garantisce protezione e durata, mentre la disposizione dell’ingresso cavi è posizionata sopra per una gestione ottimale. La staffa si trova nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, assicura un’installazione affidabile e resistente nel tempo. Questa custodia combina materiali di alta qualità e design funzionale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

57,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16B TOBU robusta con piastra adattatrice e ingresso cavi ottimizzato per installazioni industriali