Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1658110000
Cod. Produttore
1658110000
Cod. EAN
4008190411169

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16B SLU 1PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e funzionale. La struttura è completata da una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, con ingresso cavi posizionato lateralmente per una gestione ordinata dei collegamenti. La staffa di supporto si trova nella parte inferiore, garantendo stabilità e facilità di installazione. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione robusta e duratura, combinando materiali di alta qualità con un design pratico e versatile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

79,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

64 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16B SLU 1PG21G robusta con piastra adattatrice per impianti elettrici industriali