› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 16B SLU 1M25G resistente per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1900170000
Cod. Produttore 1900170000
Cod. EAN 4032248520800

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione completa custodia
  • Pressofusione speciale
  • Sigillatura multi-stadi
  • Dimensioni: 1M25G
  • Modello: HDC 16B SLU

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base con ingresso cavi laterale. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e staffa posizionata nella parte inferiore, garantisce robustezza e protezione ottimale per l’installazione di componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un contenitore resistente e funzionale nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

79,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

64 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 16B SLU 1M25G resistente per impianti elettrici professionali