Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788260000
Cod. Produttore
1788260000
Cod. EAN
4032248205790

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 16B SDBO 2M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Sigillatura: multi-stadi
  • Materiale: custodia robusta

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base robusto e resistente. Presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte superiore, offrendo praticità e versatilità per l’installazione di componenti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, garantendo uniformità e solidità strutturale. Questa custodia è ideale per proteggere e contenere dispositivi elettrici in ambienti che richiedono affidabilità e durata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

77,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

82 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16B SDBO 2M25G protezione alta installazioni elettriche