› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 16B SDBO 1M25G resistente per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1900080000
Cod. Produttore 1900080000
Cod. EAN 4032248520756

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 16B SDBO 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura in più stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Protezione completa custodia

Descrizione del prodotto

Questa custodia è realizzata in alluminio di alta qualità con una verniciatura a polvere resistente che garantisce durata e protezione. Il corpo di colore grigio presenta un design robusto e funzionale, con un alloggiamento base che assicura stabilità. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, contribuisce alla solidità complessiva del prodotto. L’ingresso cavi è posizionato lateralmente per facilitare l’installazione e la gestione dei cavi, mentre la staffa è collocata nella parte superiore per un montaggio semplice e sicuro. Questa soluzione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un involucro affidabile e durevole. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

77,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

82 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 16B SDBO 1M25G resistente per installazioni elettriche professionali