Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1209700000
Cod. Produttore
1209700000
Cod. EAN
4008190000134

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Custodia sigillata
  • Materiale: Pressofusione alluminio
  • Modello: HDC 16B ALU

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per il montaggio addossato. Dotata di piastra adattatrice in alluminio, ingresso cavi posizionato nella parte inferiore e staffa collocata nella parte inferiore, garantisce robustezza e protezione ideale per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

74 mm

resistente ai raggi UV

altezza

29 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16B ALU alluminio robusta protezione elettrica industriale e civile