› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 16A SDLU 1M25G robusta per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1902290000
Cod. Produttore 1902290000
Cod. EAN 4032248591923

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tipo: SDLU
  • Dimensione: 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva
  • Montaggio: Standard 1 modulo

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio grigia con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e funzionale. Presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e protezione ottimale dei componenti elettrici. La piastra adattatrice in alluminio assicura robustezza e durata nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e finiture di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

75,9 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76,5 mm

profondità

96 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 16A SDLU 1M25G robusta per impianti elettrici professionali