Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664940000
Cod. Produttore
1664940000
Cod. EAN
4008190421649

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 16A
  • Tipo: ADLU
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Custodia: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per montaggio addossato. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e disposizione dell’ingresso cavi nella parte inferiore. La staffa è posizionata nella parte inferiore, garantendo una installazione stabile e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione robusta e duratura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

75,9 mm

resistente ai raggi UV

altezza

44,5 mm

profondità

98 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16A resistente con piastra adattatrice per impianti elettrici