Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1654750000
Cod. Produttore
1654750000
Cod. EAN
4008190407759

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B TSBO 1PG16G
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Serie: HDC - Custodie

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio grigia con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. L’ingresso cavi è disposto lateralmente per facilitare l’installazione e la gestione dei cavi, mentre la staffa è posizionata nella parte superiore per un montaggio stabile e sicuro. Questo prodotto unisce materiali di alta qualità e un design funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10B TSBO resistente con staffa per installazioni elettriche