Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1655320000
Cod. Produttore
1655320000
Cod. EAN
4008190408329

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B TOLU 1PG16G
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Serie: HDC - Custodie
  • Applicazione: Custodia protettiva
  • Resistenza: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per alloggiamenti presa. La struttura è robusta e resistente, con ingresso cavi posizionato nella parte superiore e staffa di fissaggio nella parte inferiore. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, garantendo durabilità e protezione ottimale per componenti elettrici. Questa custodia offre una combinazione ideale di funzionalità e resistenza, adatta per applicazioni elettriche che richiedono un involucro affidabile e di qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10B TOLU 1PG16G resistente per installazioni professionali