› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 10B SLU 1M25G robusta per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1901640000
Cod. Produttore 1901640000
Cod. EAN 4032248587322

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 10B SLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura in più stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Custodia: Protezione completa

Descrizione del prodotto

Custodia base in alluminio verniciato a polvere di colore grigio, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. La struttura è realizzata interamente in alluminio, inclusa la piastra adattatrice, assicurando leggerezza e resistenza alla corrosione. L’ingresso cavi è disposto lateralmente per facilitare l’installazione e l’organizzazione dei cablaggi, mentre la staffa di supporto è posizionata nella parte inferiore per una maggiore stabilità. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un alloggiamento affidabile e durevole. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

77,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 10B SLU 1M25G robusta per impianti elettrici professionali