Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1655680000
Cod. Produttore
1655680000
Cod. EAN
4008190408701

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B SDLU 2PG16G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Questo alloggiamento base è realizzato in alluminio di alta qualità con una verniciatura a polvere che assicura resistenza e durata nel tempo. Il corpo di colore grigio presenta una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore per una facile installazione. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, garantisce robustezza e stabilità, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

98,9 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79,5 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10B SDLU 2PG16G resistente per installazioni elettriche industriali