Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1654580000
Cod. Produttore
1654580000
Cod. EAN
4008190407407

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B KBU 1PG16G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Sigillatura: multistadio
  • Materiale: custodia robusta

Documentazione tecnica

Custodia di accoppiamento realizzata in alluminio di alta qualità, caratterizzata da una verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il corpo grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, ideale per applicazioni elettriche. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e compatibilità con l’intera struttura. La disposizione dell’ingresso cavi è personalizzata per adattarsi a diverse configurazioni, mentre la staffa posizionata nella parte inferiore facilita il montaggio e la stabilità della custodia. Questa soluzione è pensata per proteggere componenti elettrici in ambienti esigenti, con un design funzionale e materiali resistenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

55 mm

profondità

115,7 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10B KBU 1PG16G protezione robusta industriale