Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665240000
Cod. Produttore
1665240000
Cod. EAN
4008190421946

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B DMDQ 2QB
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia con protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. La struttura è realizzata interamente in alluminio, compresa la piastra adattatrice, offrendo robustezza e protezione ottimale per componenti elettrici. La scatola presenta una disposizione dell’ingresso cavi personalizzata e una staffa posizionata nella parte inferiore, ideale per installazioni sicure e funzionali. Questa custodia è adatta per ambienti che richiedono materiali affidabili e finiture di alta qualità nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

18 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10B DMDQ 2QB protezione impianti elettrici installazione industriale