Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1206500000
Cod. Produttore
1206500000
Cod. EAN
4008190877484

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B ADLU
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Custodia: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia per montaggio addossato realizzata in alluminio di alta qualità con verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il corpo di colore grigio presenta una struttura robusta con piastra adattatrice anch’essa in alluminio. La disposizione dell’ingresso cavi è posizionata nella parte inferiore, così come la staffa, per una gestione ottimale dei collegamenti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità in ambienti diversi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

98,9 mm

resistente ai raggi UV

altezza

47 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10B ADLU resistente con sigillatura multipla per installazioni elettriche