Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1205000000
Cod. Produttore
1205000000
Cod. EAN
4008190872960

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione custodia: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Applicazione: Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per il montaggio addossato. Dotata di piastra adattatrice anch’essa in alluminio, presenta l’ingresso cavi posizionato nella parte inferiore, così come la staffa di supporto. Questa custodia garantisce robustezza e protezione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

29,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10B ABU robusta con piastra adattatrice per installazione elettrica