Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1663810000
Cod. Produttore
1663810000
Cod. EAN
4008190420505

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo: TSLU
  • Ingresso cavi: 1PG16G
  • Protezione custodia: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Serie: HDC - Custodie

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. La struttura robusta garantisce protezione e durata, mentre la disposizione laterale dell’ingresso cavi e la posizione della staffa nella parte inferiore facilitano l’installazione e l’organizzazione dei cablaggi. La piastra adattatrice in alluminio assicura un montaggio stabile e sicuro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

54 mm

profondità

72,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10A TSLU 1PG16G resistente con staffa per installazioni elettriche professionali