Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664190000
Cod. Produttore
1664190000
Cod. EAN
4008190420888

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo: SLU
  • Numero poli: 2
  • Ingresso cavi: PG16G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e protezione affidabile. Dotata di alloggiamento base e piastra adattatrice in alluminio, offre una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore, ideale per installazioni sicure e funzionali nel settore elettrico. La finitura resistente e i materiali di alta qualità assicurano durata e prestazioni ottimali in ambienti industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

62,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC protezione robusta per impianti elettrici