Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664210000
Cod. Produttore
1664210000
Cod. EAN
4008190420901

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo custodia: SLU
  • Ingresso cavo: 1PG21G
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Protezione: Completa custodia

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore grigio, progettata come alloggiamento base con piastra adattatrice anch'essa in alluminio. La disposizione dell’ingresso cavi è laterale, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore, garantendo una struttura solida e funzionale per applicazioni elettriche. Questo prodotto combina resistenza e praticità, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

62,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10A SLU 1PG21G resistente con rivestimento protettivo per installazioni elettriche