Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788610000
Cod. Produttore
1788610000
Cod. EAN
4032248206155

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione: 10A
  • Tipo: TOLU
  • Lunghezza: 1M
  • Sezione cavo: 25G
  • Custodia: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Resistenza: Completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La piastra adattatrice è anch'essa realizzata in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. L’ingresso cavi è posizionato nella parte superiore, mentre la staffa di supporto si trova nella parte inferiore, facilitando l’installazione e la gestione dei cavi. Questo prodotto unisce resistenza e funzionalità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

54 mm

profondità

72,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10A TOLU 1M25G resistente per installazioni elettriche industriali e civili